横型スプレー

横型スプレー - みのる産業

水稲、畑作物等広い範囲で散布ができます。
除草剤の全面散布に適した低コスト散布機。
横型タンクのため、薬液が充満(満タン)時と、吐出終了時の水位差が少なく、
始めから終わりまで安定した散布ができます。
架台付タンクのため背負いやすくなっています。
背負った時にタンクの重心位置が高く、歩きやすい設計です。
一頭口噴口、撹拌器付ストッパー等の付属品を装備。
シンプル構造で故障が少ない。

材質ポリプロピレン(本体)質量(kg)2.2タンク容量(L)18吐出量(L/min)噴口(大):3.8、噴口(小):3.2寸法(縦×横×高さH)(cm)22×41.5×45内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345235SY-18-1
11,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする