自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE

自走台車式静電噴口 e・ジェッター CUBE - みのる産業

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。
自走型防除機取付タイプです。
噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。
電極ごとに噴霧停止が可能。
三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。
繰返し使えるニッケル水素電池を採用。
(連続使用時間約6時間)
本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。
農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。
高能率と減農薬を同時に実現可能。

質量(kg)7.4電源専用ニッケル水素電池(12V)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm)全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時)連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345278FSR-360
228,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする