ビューティーネイラー
サロンエプロン
有本幸代プロデュース。(グランドチャンピオン)
ネイルサロン用のエプロンです。
肩かけタイプで、軽いので着け心地も快適です。
ウォッシャブルタイプなのでサロンワークにも最適。
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64053159
AOS-1
フリー(前中心丈:約83cm、横幅:約65cm)
90%ポリエステル、10%コットン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64053168
AOS-2
フリー(前中心丈:約110cm、横幅:約95cm)(下のみ:前中心丈:約69cm)
80%ポリエステル、20%コットン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください