フィルムの表面には2ミクロン以下の抗菌ミネラル微粒子が吹きつけられています。
この微粒子が湿気により触媒反応を起こし、活性酸素を排出することにより菌・ウイルスを酸化させ破壊します。
人体に無害の自然由来品。
耐用年数4年・施工後洗剤等の使用により効果が変わらない。
湿気により触媒反応を起こし、抗菌ミネラル微粒子から活性酸素が発生。
触媒反応により粒子が減ることはありません。
色はくすみがかった透明色です。
用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブ・スイッチ・手すり・テーブル・カウンター・飲食店・会議室・券売機・キャッシュディスペンサー等付属品ラベル10枚、スキージー1本適合GRAS(食品添加物安全基準合格証)厚さ(mm)0.14適合規格FDA(米国食品医薬庁)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5JIS規格JIS Z 2801 ISO21702寸法(mm×m)1490×2.9裏面方眼紙アズワン品番64-8964-62耐用年数(年)4効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌繰り返し・詰め替え対応内容量1個