用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブに貼り易いよう加工されています。付属品ラベル30枚厚さ(mm)0.14寸法(mm)165×70適合規格FDA(米国食品医薬庁)、GRAS(食品添加物安全基準合格証)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5JIS規格JIS Z 2801 ISO21702裏面方眼紙アズワン品番64-8964-63耐用年数(年)4効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌繰り返し・詰め替え対応内容量1個(30枚)