曜日別特売

4Kリモコン付きWebカメラ

4Kリモコン付きWebカメラ - j5 create

Ultra HD 4K 30Hzで撮影する高画質Webカメラです。
最大4K出力で5倍デジタルズーム機能付き。
視野操作機能(デジタルPTZ)を搭載しており、付属のリモコンで簡単に映像を拡大しながら視野移動ができます。
リモコンで遠隔操作ができるので、カメラを会議室のホワイトボードに設置すれば、快適なオンライン会議をすることができます。
ライブ配信や録画でも4Kの高画質をサポートしています。

セット内容Webcam 本体、リモコン、クイックインストールガイド、保証カード材質ハウジング:プラスチック、レンズ:COC+ガラスブラック質量(g)約220対応OSWindows 10、macOS with UVC support、Chrome OS with UVC support、標準のUVC1.0 /1.1およびUVCサポートに準拠したオペレーティングシステム接続方法USB2.0 Type-A / Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×48.7×54.8有効画素数3840(H)×2160(V)角度調整範囲360度横方向回転機構消費電力(mA)(5V)500±15最大解像度【H.264】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×360/640×480保証期間2年映像素子1/2.8インチ CMOSセンサーフォーカス固定デジタルズーム5倍ケーブル長(cm)180PC接続USB2.0 Type-A / Type-C(オス)映像圧縮方式H.264、MJPEGフレームレート最大:30Hz画角70度(水平)給電方式バスパワー内蔵マイク全指向性マイク×2内容量1個
注意
※リモコン用ボタン型電池(CR2032)には付属しておりませんので、別途で用意する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64053667JVCU435
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする