曜日別特売

JDA159 Mini DisplayPort 4K HDMI アダプター

JDA159 Mini DisplayPort 4K HDMI アダプター - j5 create

Mini Display Port から 4K HDMI に変換するアダプター

セット内容クイックインストールガイド(保証書)材質プラスチックホワイト質量(g)約19対応OSMicrosoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP、Mac OSX10.6以降 DisplayPortデュアルモードバージョン1.2またはサンダーボルト2に準拠 HDMI 1.4仕様に準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×45最大解像度4K(4096×2160)@30Hz保証期間2年PC接続ミニディスプレイポート(オス)給電方式バスパワー(PD60Wをパソコンに充電可能)オス形状Mini Display Portメス形状HDMI内容量1個
注意
※PC本体が4K出力 (Thuderbolt 2またDisplayPort v1.2) に、モニターが4K画質に対応している必要があります。
※DP++ポート(Dual Mode DisplayPort)に対応するグラフィックカードが必要です。
※DisplayPort 1.1a および Thunderbolt 1 では最高出力解像度が2560×1200となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64053676JDA159
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする