モノタロウ

ふせん 矢印タイプ パステル5色アソート

ふせん 矢印タイプ パステル5色アソート - モノタロウふせん 矢印タイプ パステル5色アソート - モノタロウふせん 矢印タイプ パステル5色アソート - モノタロウふせん 矢印タイプ パステル5色アソート - モノタロウ
(2件のレビュー)

矢印の形をしたふせんです。
文字も書けるので重要項目のチェックや資料回覧などにも便利です。
かわいらしいパステルカラー。

用途見出しや情報整理に。材質PETパステル5色(ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)タイプ矢印商品構成アソート幅×長さ(mm)約8×44内容量1パック(240枚)
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。
※口に入れたり、皮膚に貼るなどしないでください。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。
※粗面や湿気・油・埃などの面には付かない場合があります。
※特殊な用紙に貼る場合剥がれたり貼り付ける対象の材質により接着面を傷める恐れがあります。
あらかじめテストしてからご使用ください。
※長時間貼り付けると糊が残る恐れがありますのでご注意ください。
※ふせんは筆記可能ですがインクの性質により筆記できない場合があります。
※高温多湿・直射日光を避けてご使用、保管してください。
※廃棄の際、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64062094-
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64062094
2024-05-26
用途: 素晴らしい
サービス業

普通のふせんとは全く異なる発想で使い勝手が良い。内容をピンポイントで指示でき、しかも透明なので他の記事の邪魔にならない。

対象商品 : 64062094
2021-11-21
用途: カタログ等 営業ツールに添付
卸売・小売業

ショーケースで展示販売で使用。ディスプレイしている商品の補足情報を書き込んでいます。簡単にはがせるので商品にも貼りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする