曜日別特売

ミストファン

ミストファン - J&S

羽根径が大きいので大風量
左右首振り機能付き
ミスト噴霧量最大60L/h
水道直結

用途暑気対策に最適。質量(kg)113消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)電源3相200V(50/60Hz)風量(m3/min)250/280(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170粒径(μm)ミスト:20~40首振り左右90度噴霧量(L/h)ミスト:0~60内容量1台
注意
※欠相運転防止のため、必ずモーターブレーカーを設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64053746DF600-UCP
700,000
519,000
570,900(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする