サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)

サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) - CAT(Caterpillar)サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) - CAT(Caterpillar)サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) - CAT(Caterpillar)サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) - CAT(Caterpillar)サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) - CAT(Caterpillar)

世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。
強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。
360°回転するので真上にも真下にも向けられます。
全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。
アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。

用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(g)8000周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55消費電力(W)120/150モータータイプ全閉型ハネ径(cm)45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650風量調整4段階コード長さ(cm)200アズワン品番64-8900-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64053798HVD-18AC
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする