曜日別特売

タイマー付きタップ

タイマー付きタップ - STAR Lightタイマー付きタップ - STAR Lightタイマー付きタップ - STAR Lightタイマー付きタップ - STAR Lightタイマー付きタップ - STAR Lightタイマー付きタップ - STAR Light

タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。

用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。質量(g)約1040(本体のみ)タイプ抜け止め使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2精度時計:±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず)安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵電源コード(m)3機能マグネット付タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り)安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アース端子ありマグネットありプラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き内容量1個
取扱説明書:(9.45MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64055523SK-36TM3WPO
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする