曜日別特売

キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-35 -35℃用 1300g

キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-35 -35℃用 1300g - サンユー印刷キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-35 -35℃用 1300g - サンユー印刷キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-35 -35℃用 1300g - サンユー印刷キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-35 -35℃用 1300g - サンユー印刷キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-35 -35℃用 1300g - サンユー印刷キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-35 -35℃用 1300g - サンユー印刷

超低温保冷材で-35℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。

用途超低温保冷剤容量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
注意
※冷凍庫の温度が約-45℃以下でないと完全には凍結しません。(推奨)庫内の状況により凍結に時間が掛かる場合があります。※本品は食べられません。
※直射日光の照射はなるべくさけて保管して下さい。※処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。※参考写真のように本品に品番シールは貼っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64070783KTI-35-1300H-41セット(4個)
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
64070799KTI-35-1300H-121箱(12個)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする