曜日別特売

キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-51 -51℃用 1300g

キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-51 -51℃用 1300g - サンユー印刷キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-51 -51℃用 1300g - サンユー印刷キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-51 -51℃用 1300g - サンユー印刷キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-51 -51℃用 1300g - サンユー印刷キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-51 -51℃用 1300g - サンユー印刷キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-51 -51℃用 1300g - サンユー印刷
(1件のレビュー)

超低温保冷材で-51℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。

用途超低温保冷剤容量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
注意
※冷凍庫の温度が約-60℃以下でないと完全には凍結しません。(推奨)庫内の状況により凍結に時間が掛かる場合があります。※本品は食べられません。
※直射日光の照射はなるべくさけて保管して下さい。※処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。※参考写真のように本品に品番シールは貼っておりません。
※KTI-51は特殊製造のためカラーにムラが出ます。写真は参考カラーであり、実際には色ムラがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64070808KTI-51-1300H-41セット(4個)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
64070817KTI-51-1300H-121箱(12個)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 停電時のディープフリーザーに入れるドライアイスの代用
教育・研究機関

全日停電断水の日に向けて購入しました。庫内に余裕があるので入れっぱなしにしてあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする