パワーバイオ 押入れのカビきれい

パワーバイオ 押入れのカビきれい - コジットパワーバイオ 押入れのカビきれい - コジットパワーバイオ 押入れのカビきれい - コジットパワーバイオ 押入れのカビきれい - コジットパワーバイオ 押入れのカビきれい - コジットパワーバイオ 押入れのカビきれい - コジットパワーバイオ 押入れのカビきれい - コジットパワーバイオ 押入れのカビきれい - コジット
(1件のレビュー)

パワーバイオシリーズは微生物の働きを利用して、カビ・臭いを抑制するお掃除アイテムです。
貼るだけでバイオの成分がカビを抑制し臭いを抑えます! 臭いに、防カビ、5種類のカビに!
押入れの天井に貼ってご使用ください。吊り下げフック付きでクローゼットにも!

セット内容本体、交換目安シール、両面シール材質中身:珪藻土、微生物(バチルス菌属) ケース:ポリプロピレン交換目安約4ヶ月寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.5×8.5×0.9(フック含まず)有効期間約4ヶ月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6405603827105
878
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64056038
2021-12-05
用途: 作業場、倉庫のカビ対策

作業場や倉庫のカビ対策に購入しました。
梅雨から夏場のカビへの効果を期待していますが、まだ結果は分かりません。
特に気になる匂いなどはなく、気分を害するようなこともないです。
ケースなしの取り替え用などもあると嬉しいです。
様子をみて効果があればリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする