パワーバイオ ゴミ箱の臭いに

パワーバイオ ゴミ箱の臭いに - コジットパワーバイオ ゴミ箱の臭いに - コジットパワーバイオ ゴミ箱の臭いに - コジットパワーバイオ ゴミ箱の臭いに - コジットパワーバイオ ゴミ箱の臭いに - コジットパワーバイオ ゴミ箱の臭いに - コジットパワーバイオ ゴミ箱の臭いに - コジット

貼るだけで!ゴミ箱のイヤなニオイが消える!
別の香りでごまかさない、化学薬品不使用の環境に優しいエコな新しい臭い取りです。
ゴミ箱にはもちろん、トイレのコーナーポットにもお使いいただけます。1個あたりの使用目安:45L未満のゴミ箱

セット内容本体、交換目安シール材質中身:珪藻土、微生物(バチルス菌属) ケース:ポリプロピレン交換目安約3ヶ月寸法(cm)4.8×6.8×1.7有効期間約3ヶ月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6405606527195
478
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする