コジット
メイクヒップスベーグルクッション
広げて美尻、閉じてリラックス
用途
形にあわせて色々なシーンで活用できます
セット内容
1個入
材質
ポリエステル、ウレタンフォーム
寸法(cm)
閉じた状態/31×21×20、広げた状態/46×31×10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64056257
45873
グレープ
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
64056266
45874
ピーチ
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
64056275
45876
ラズベリー
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
64056284
45877
ビターチョコ
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください