コジット
竹炭配合布団袋
(1件のレビュー)
中身が見える透明マド付 仕切り付き。使わない時はコンパクトに折りたためます。
用途
布団を収納
セット内容
1個入
材質
ポリプロピレン(不織布)
寸法(cm)
63×30×50
収納の目安
掛け布団(シングルサイズ)1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64056318
48885
¥
878
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください