透明肌竹炭ボディブラシ

透明肌竹炭ボディブラシ - コジット透明肌竹炭ボディブラシ - コジット透明肌竹炭ボディブラシ - コジット透明肌竹炭ボディブラシ - コジット透明肌竹炭ボディブラシ - コジット透明肌竹炭ボディブラシ - コジット

約100万本の極細毛ブラシでやさしくボディウォッシュ
竹炭配合。使いやすいハンディタイプ。

セット内容1個入材質ハンドル:ABS樹脂、毛:ポリエステル種類ブラシ寸法(cm)9×9×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6405652890746
1,680
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする