曜日別特売

骨盤ホールドクッション

骨盤ホールドクッション - コジット骨盤ホールドクッション - コジット骨盤ホールドクッション - コジット骨盤ホールドクッション - コジット骨盤ホールドクッション - コジット骨盤ホールドクッション - コジット骨盤ホールドクッション - コジット骨盤ホールドクッション - コジット
(2件のレビュー)

2つのホールで骨盤を包み込みしっかりホールド

用途読書やスマホ使用時、ゴロ寝時に。セット内容1個入材質本体側地:ポリエステル、ポリウレタン クッション材:ポリエステル、ウレタンフォーム寸法(cm)42×33×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6405663492620ブラウン
1,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
6405664392621ピンク
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64056634
2022-09-25
用途: 業務

この品柔らかすぎて、骨盤ホールドとうたい文句であるけど、しっかりと骨盤をホールドしてくれているか不思議。単なるクッションとしての使用では良いかもしれないが、骨盤明記するのはどうかと。

対象商品 : 64056643
2022-05-20
用途: 事務
北秋田J住宅設備電気・ガス・熱供給・水道業

長時間のデスクワークにちょうどいいです。腰痛にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする