曜日別特売

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形)

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体Φ2mm以上の不透明体材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
種類
タイプ
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
接続方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66471493E3T-ST11MF2M1個-アンプ内蔵型M3取りつけタイプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過形コード引き出しタイプ
9,8508,998
8,998
9,898(税込)
42日以内出荷
返品不可
39051582E3T-ST12M 2M1個-アンプ内蔵型M3取りつけタイプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過形コード引き出しタイプ
9,8508,798
8,798
9,678(税込)
当日出荷
66471527E3T-ST12MF2M1個都度納期確認アンプ内蔵型M3取りつけタイプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過形コード引き出しタイプ
9,8509,798
9,798
10,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471554E3T-ST13MF2M1個-アンプ内蔵型M3取りつけタイプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過形コード引き出しタイプ
9,8508,998
8,998
9,898(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471588E3T-ST14MF2M1個-アンプ内蔵型M3取りつけタイプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過形コード引き出しタイプ
9,8508,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
39051616E3T-ST13M 2M1個-アンプ内蔵型M3取りつけタイプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過形コード引き出しタイプ
9,8507,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
66471633E3T-ST22MF2M1個-アンプ内蔵型M3取りつけタイプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過形コード引き出しタイプ
9,8508,998
8,998
9,898(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471667E3T-ST23MF2M1個都度納期確認アンプ内蔵型M3取りつけタイプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過形コード引き出しタイプ
9,8508,998
8,998
9,898(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471685E3T-ST24MF2M1個都度納期確認アンプ内蔵型M3取りつけタイプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過形コード引き出しタイプ
9,8508,998
8,998
9,898(税込)
42日以内出荷
返品不可
39051634E3T-ST14M 2M1個-アンプ内蔵型M3取りつけタイプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過形コード引き出しタイプ
9,8507,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
39051564E3T-ST11M 2M1セット-アンプ内蔵型M3取りつけタイプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過形コード引き出しタイプ
9,8507,998
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
残り5点です
66471606E3T-ST21MF2M1個都度納期確認アンプ内蔵型M3取りつけタイプDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過形コード引き出しタイプ
9,8508,998
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39051582
2018-03-29
用途: 弊社製品に搭載

メーカー欠品でありながら、当日出荷していただいて大変助かりました。
(価格は少々高いが仕方がない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする