曜日別特売

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H - omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H - omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H - omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H - omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H - omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H - omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H - omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
規格
認証規格
UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1
感度
(調節)
温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
バンク切替機能
あり
ローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)
調節感度
温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
寸法(mm)48×48質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御文字高(mm)PV:11、SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)バンク数8比例帯(P)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)警報設定-19999~32400(小数点位置は入力種別による)設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回サンプリング周期(ms)(入力)60使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)2内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
電源電圧(V)
温度入力タイプ
入力種類
アナログ入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46611503E5CN-HC201D-FLK-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
55,000
53,980
59,378(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611512E5CN-HC201-W-FLK-AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
55,000
53,980
59,378(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611521E5CN-HC203D-FLK-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
55,000
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46611537E5CN-HC2BD-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
44,500
43,980
48,378(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611546E5CN-HC2BFD-AC/DC24-端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
49,500
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46611555E5CN-HC2D-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
42,000
39,980
43,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611564E5CN-HC2D-W-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
42,000
39,980
43,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611573E5CN-HQ2BFD-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
44,500
43,980
48,378(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611582E5CN-HQ2D-W-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
37,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
39057033E5CN-HC2 AC100-240-端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
42,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46611591E5CN-HQ2H01-W-FLK-AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
49,500
45,980
50,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611607E5CN-HQQ201D-FLK-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
51,000
45,980
50,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611616E5CN-HQQ201-FLK-AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
51,000
45,980
50,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611625E5CN-HQQ203D-FLK-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
51,000
45,980
50,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611634E5CN-HQQ203-FLK-AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
51,000
45,980
50,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611643E5CN-HQQ2BD-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
40,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46611652E5CN-HQQ2FD-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
45,500
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46611661E5CN-HQQ2HH-AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
46,000
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
46611677E5CN-HQQ2HHD-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46611686E5CN-HR2D-W-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
37,000
36,980
40,678(税込)
66日以内出荷
返品不可
39057042E5CN-HC201-FLK AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
55,000
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
46611695E5CN-HR2H01D-FLK-AC/DC24-端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
49,500
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46611704E5CN-HR2H01-W-FLK-AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
49,500
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
46611713E5CN-HR2H03D-FLK-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
49,500
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
46611722E5CN-HR2HBD-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
39,500
38,980
42,878(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611731E5CN-HR2HH03D-FLK-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
51,000
45,980
50,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611747E5CN-HV201D-FLK-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
56,500
55,980
61,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611756E5CN-HV201-FLK-AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
56,500
55,980
61,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611765E5CN-HV203D-FLK-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
56,500
55,980
61,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611774E5CN-HV203-FLK-AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
56,500
55,980
61,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611783E5CN-HV2-AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
44,000
43,980
48,378(税込)
66日以内出荷
返品不可
39057051E5CN-HC203-FLK AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
55,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46611792E5CN-HV2B-AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
46,000
45,980
50,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611801E5CN-HV2BD-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
46,000
45,980
50,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611817E5CN-HV2BFD-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
51,500
45,980
50,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
46611826E5CN-HV2D-AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
44,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39057067E5CN-HC203-W-FLK AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
55,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
39057076E5CN-HC2B AC100-240-端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
44,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39057085E5CN-HC2BF AC100-240-端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
49,500
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
39057094E5CN-HC2B-W AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
44,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39057103E5CN-HC2-W AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
42,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39057112E5CN-HQ2 AC100-240-端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
37,000
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
39057121E5CN-HQ2BF AC100-240-端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
44,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39057137E5CN-HQ2D AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
37,000
34,980
38,478(税込)
66日以内出荷
返品不可
39057146E5CN-HQ2H01D-FLK AC/DC24-端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
49,500
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
39057155E5CN-HQ2H01-FLK AC100-240-端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
49,500
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
39057164E5CN-HQ2H03D-FLK AC/DC24都度納期確認端子台タイプAC24(50/60Hz)/DC24熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
49,500
45,980
50,578(税込)
66日以内出荷
返品不可
39057173E5CN-HQ2H03-FLK AC100-240-端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
49,500
45,980
50,578(税込)
当日出荷
39057182E5CN-HQ2H03-W-FLK AC100-240都度納期確認端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
49,500
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
39057191E5CN-HQ2HB AC100-240-端子台タイプAC100~240(50/60Hz)熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100熱電対/測温抵抗体/電流/電圧電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
39,500
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39057112
2014-08-13
用途: 精密な温度制御

熱電対で0.1℃単位の温度制御をするには高機能タイプが必要でした。
200℃までの温度範囲であれば小数点以下2桁まで表示するので、エンドユーザー様も精密さに納得いただけます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする