曜日別特売

RFIDシステム V640用IDリンクユニット

RFIDシステム V640用IDリンクユニット - omron(オムロン)
質量(g)約200保護構造IP20(IEC60529規格)材質(ケース)PC/ABS樹脂電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4)消費電流(mA)250以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガによる)電源端子一括とフレームグランド端子間使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~50(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64接地D種接地(従来の第3種接地)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46381605V700-L11
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする