コーディネータモジュール

コーディネータモジュール - omron(オムロン)
仕様●プログラム言語:ラダーチャート方式●タスク数:1(サイクル実行タスク)/50(割込タスク)品名コーディネータモジュール制御方式ストアードプログラム方式構造盤内蔵型耐電圧AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下/DC外部端子一括とGR端子間、AC720V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49(W)×90(H)×80(D)消費電流(A)0.37(5V系)絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)JIS C0041に準拠 147/X、Y、Z 各方向 3回耐振動JIS C0040に準拠 振幅0.075mm(10~57Hz)/加速度 9.8(m/s2)(57~150Hz)/X、Y、Z 各方向/80分掃引時間 8分×掃引回数 10回=合計80分入出力制御方式サイクリックスキャン方式処理速度0.1μs(基本)/0.3μs~(応用)I/O点数24点(基本)サブルーチン数256命令語長1~7ステップ/1命令内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46393304FQM1-CM002
120,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モーター制御・インバータ・電磁開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする