曜日別特売

MEMS風量センサ D6F-W

MEMS風量センサ D6F-W - omron(オムロン)MEMS風量センサ D6F-W - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
質量(g)6.3保護構造IEC規格 IP40出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6再現性±0.4%F.S.材質(ケース)PPS電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4保存温度(℃)-40~80消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.適合流体空気動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85RH端子3端子コネクタ耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)保存湿度範囲(%RH)35~85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
精度
測定流速(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46431996D6F-W01A1都度納期確認MEMSフローセンサ±5%F.S.(25℃特性)(範囲)0~1
オープン
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
46432005D6F-W04A1都度納期確認MEMSフローセンサ±5%F.S.(25℃特性)(範囲)0~4
オープン
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
46432014D6F-W10A1-MEMSフローセンサ±6%F.S.(25℃特性)(範囲)0~10
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46431996
2021-07-27
用途: 気体流量計測
卸売・小売業

小型のセンサーを探していました。
性能的にも満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする