超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T - omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
236件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
検出方式
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46434507E3T-FD11-5M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
10,100
8,798
9,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434516E3T-FD11-ECON-0.3M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
9,600
8,898
9,788(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434525E3T-FD11-ECON-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
9,700
8,898
9,788(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434534E3T-FD11M-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
10,100
8,798
9,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434552E3T-FD11MR-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
10,400
8,798
9,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434561E3T-FD11R-2M-光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
10,400
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66471536E3T-ST12M-M1TJ0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下限定反射型1000コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
19,100
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471563E3T-ST13M-M1TJ0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下限定反射型1000コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
19,100
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434586E3T-FD12-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
10,100
8,798
9,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
66471615E3T-ST21M-M1TJ0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下限定反射型5~30コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
19,100
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434613E3T-FD12-M1TJ-0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射型5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
15,200
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434647E3T-FD12MR-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
10,400
8,798
9,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434656E3T-FD12R-2M-光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
10,400
8,798
9,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434665E3T-FD13-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
10,000
8,798
9,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434674E3T-FD13-M1TJ-0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射型5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
15,200
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434683E3T-FD13MR-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
10,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434692E3T-FD13R-2M-光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
10,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434701E3T-FD14-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
10,000
8,798
9,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434717E3T-FD14-M1TJ-0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射型5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
15,200
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434726E3T-FD14M-2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
9,250
8,898
9,788(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434735E3T-FD14MR-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
10,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434744E3T-FD14R-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット拡散反射形5~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
10,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434753E3T-FL11R-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS形1~15(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
13,800
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434771E3T-FL12R-2M-光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS形1~15(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
13,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46434787E3T-FL13-M1TJ-0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS反射型1~15(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
17,400
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434796E3T-FL13R-2M-光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS形1~15(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
13,800
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434805E3T-FL14-2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS反射形1~15(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
11,500
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434823E3T-FL14R-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS形1~15(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
13,800
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434832E3T-FL21-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS反射型1~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
12,400
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434857E3T-FL21R-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS形1~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
13,800
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434875E3T-FL22R-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS形1~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
13,800
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434893E3T-FL23R-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS形1~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
13,800
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434902E3T-FL24-2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS反射形1~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
11,500
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434911E3T-FL24-M1TJ-0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS反射型1~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
17,400
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434927E3T-FL24R-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラットBGS形1~30(白画用紙50×50)コード引き出しタイプ
13,800
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434936E3T-FT11-5M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
46434945E3T-FT11-ECON-0.3M-光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
10,700
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434954E3T-FT11-ECON-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ
10,800
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434963E3T-FT11R-2M-光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ
11,500
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434972E3T-FT11R-5M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
14,500
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
46434981E3T-FT12-5M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
46434997E3T-FT12-ECON-0.3M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
10,700
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
46435006E3T-FT12-ECON-2M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ
10,800
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
46435015E3T-FT12R-2M-光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ
11,500
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
46435024E3T-FT12R-5M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
14,500
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
46435033E3T-FT13-5M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
11,000
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
46435042E3T-FT13-M1TJ-0.3M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過型500コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
19,100
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46435051E3T-FT13R-2M-光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ
11,500
9,898
10,888(税込)
42日以内出荷
返品不可
46435067E3T-FT14-5M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
11,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
46435076E3T-FT14-ECON-0.3M都度納期確認光電センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角型フラット透過形500コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
10,700
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46436591
2022-07-28
用途: 装置に
製造業

ショックです。商品がそろわないと、残念ながらキャンセルのメールが届きました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする