曜日別特売

スマートセンサ形ZXシリーズ用バンクユニット

スマートセンサ形ZXシリーズ用バンクユニット - omron(オムロン)
質量(g)約350(梱包状態)長さ(m)2出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下材質(カバー)ポリカーボネート入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46452682ZX-SAM11都度納期確認判別変位センサ
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46452725ZX-SB11-判別変位センサ
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする