材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート長さ(m)2出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmin.、残留電圧1.2V以下接続方式コード引き出し電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下入力信号基準値設定入力、バンク切替入力(Bank1/2)、タイミング入力消費電流(A)電源電圧DC12V時、0.070以下出力信号演算結果PASS出力、演算結果NG出力ゲート出力入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)内容量1個