omron(オムロン)
セーフティライトカーテン F3SJ-A 専用外部表示灯セット
接続方式
付属品の専用コネクタケーブル(センサ側:専用、10ピンコネクタ、表示灯側:M12、8ピンコネクタ)
電源電圧(V)
DC24±10%(センサから供給)
消費電流(mA)
50以下(センサから供給)
適合センサ
形F3SJ-A(PNP/NPN出力タイプ共用。投光器または受光器に接続可能)
内容量
1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46460181
F39-A01PG-PAC
都度納期確認
表示灯本体(緑)、専用コネクタケーブル(0.1m)、専用取付金具各1個
緑
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
46460197
F39-A01PR-PAC
都度納期確認
表示灯本体(赤)、専用コネクタケーブル(0.1m)、専用取付金具各1個
赤
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
42日以内出荷
返品不可
46460206
F39-A01PY-PAC
都度納期確認
表示灯本体(黄)、専用コネクタケーブル(0.1m)、専用取付金具各1個
黄
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください