仕様形F3SJ用レーザポインタ材質レーザモジュール部ケース:アルミ/取付部:アルミ、ステンレス質量(kg)約0.22(梱包状態)電源電圧(V)DC4.65あるいはDC4.5光源赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW以下、JISクラス2、EN/IEC CLASS2、FDA CLASSⅡ)適合センサ形F3SJシリーズ電池寿命(時間)SR44:連続約10、LR44:連続約6スポット径6.5mm(10mにて)電池ボタン電池(SR44またはLR44)×3個使用周囲温度(℃)動作時:0~40保存時:-15~60(ただし氷結・結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし結露しないこと)内容量1個