omron(オムロン)
ファイバユニット E32シリーズ 溝形
仕様
溝形(光軸調整が可能)
標準検出物体(mm)
Φ4
最小検出物体
Φ0.1mm
曲げ半径(mm)
25以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ヘッド形状
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46481382
E32-G14-5M
ファイバユニット
アプリケーション対応タイプ
溝
反射型
不透明体
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください