フォト・マイクロセンサ(透過形)

フォト・マイクロセンサ(透過形) - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) - omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) - omron(オムロン)
内容量1個
全16種類を絞り込む
種別
センサ形状
接続方式
16種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
センサ形状
検出方式
コード長さ(m)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46482721EE-SJ3-D溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)その他透過型(溝型)-プリント基板用端子
オープン
379
417(税込)
当日出荷
46482737EE-SJ3-G溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)その他透過型(溝型)-プリント基板用端子
オープン
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
46482877EE-SV3-CSネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)T形透過型(溝型)-コードはんだ付け用端子
オープン
479
527(税込)
31日以内出荷
返品不可
46482886EE-SV3-Dネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)T形透過型(溝型)-プリント基板用端子
オープン
449
494(税込)
31日以内出荷
返品不可
46482895EE-SV3-DSネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)T形透過型(溝型)-コードはんだ付け用端子
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
46482904EE-SV3-Gネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)T形透過型(溝型)-プリント基板用端子
オープン
449
494(税込)
31日以内出荷
返品不可
46482913EE-SV3-GSネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)T形透過型(溝型)-コードはんだ付け用端子
オープン
449
494(税込)
31日以内出荷
返品不可
46482597EE-SA104アクチュエータ取付形・端子タイプその他透過型--
250
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482642EE-SG3-B溝型・端子タイプ(溝幅:3.6mm)その他透過型-コードはんだ付け用端子
プリント基板用端子(-B)
300
取扱い終了
代替品有
46482651EE-SH3-Bネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)その他透過型--
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482667EE-SH3-Cネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)その他透過型--
325
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482676EE-SH3-CSネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)その他透過型--
325
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482685EE-SH3-Dネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)その他透過型--
325
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482694EE-SH3-DSネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)その他透過型--
325
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482703EE-SH3-Gネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)その他透過型--
325
取扱い終了
返品不可
代替品有
46482712EE-SH3-GSネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)その他透過型--
325
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46482597EE-SA10401479144EE-SX1055EE-SA104 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン) 01479144フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)1個
259
税込285
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46482642EE-SG3-B46482983EE-SX1088EE-SG3-B フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン) 46482983フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46482651EE-SH3-B46482983EE-SX1088EE-SH3-B フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン) 46482983フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46482667EE-SH3-C46482983EE-SX1088EE-SH3-C フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン) 46482983フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46482676EE-SH3-CS46482983EE-SX1088EE-SH3-CS フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン) 46482983フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46482685EE-SH3-D46482983EE-SX1088EE-SH3-D フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン) 46482983フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46482694EE-SH3-DS46482992EE-SX1096画像準備中フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46482703EE-SH3-G46482992EE-SX1096画像準備中フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46482712EE-SH3-GS46482992EE-SX1096画像準備中フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする