omron(オムロン)
ウエハキャリア着座センサ EE-SPY801/802
保護構造
IEC規格 IP30
投光素子
赤外LED
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
センサ形状
検出方式
検出対象
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46482852
EE-SPY801
-
ウエハキャリア着座センサ
その他
反射型
透明体/不透明体
オープン
¥
8,298
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46482861
EE-SPY802
-
ウエハキャリア着座センサ
その他
反射型
透明体/不透明体
オープン
¥
8,298
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19660080
EE-SPY802【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ウエハキャリア着座センサ
その他
反射型
透明体/不透明体
オープン
¥
8,298
¥
3,898
アウトレット
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください