omron(オムロン)
一般用基本スイッチ Z 維持接触形
タイプ
高容量
接点間隔(mm)
1.8(高容量)
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格通電電流(A)
質量(g)
保護構造
アクチュエータの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46491322
Z-15E
都度納期確認
15
約22~58
IP00
ピン押ボタン形
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
46491331
Z-15ED
都度納期確認
15
約22~58
IP00
スプリング短押ボタン形
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46491383
Z-15ES-B
-
15
約22~58
IP00
スプリング細押ボタン形
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
46491392
Z-15EW
都度納期確認
15
約22~58
IP00
ヒンジ・レバー形(OF小)
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46491401
Z-15EW22
-
15
約22~58
IP00
ヒンジ・ローラ・短レバー形
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46491417
Z-15EW-B
-
15
約22~58
IP00
ヒンジ・レバー形(OF小)
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46491426
Z-15EWR
都度納期確認
15
約22~58
IP00
ヒンジ・レバー形(OF小)
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66537232
Z-15EQ22R
-
15
-
-
パネル取りつけローラ押ボタン形
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
66537248
Z-15EQ22R-1
都度納期確認
15
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66537257
Z-15EQ77-B
都度納期確認
15
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66537275
Z-15ERM2
都度納期確認
15
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66537284
Z-15EW22R
都度納期確認
15
-
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66537293
Z-15EW2-B
-
15
約22~58
IP00
ヒンジ・ローラ・レバー形
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください