omron(オムロン)
ツマミ形セレクタスイッチ プリント基板端子
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46670705
A16S-2N-1LP
照光式
1c
プリント基板用端子
セレクタ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
返品不可
46670714
A16S-2N-1P
非照光式
1c
プリント基板用端子
セレクタ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
返品不可
46670723
A16S-2N-2LP
照光式
2c
プリント基板用端子
セレクタ
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
欠品中
返品不可
46670732
A16S-2N-2P
非照光式
2c
プリント基板用端子
セレクタ
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください