omron(オムロン)
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板
適合
一般形用
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
形状
色
表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46499695
A22Z-3443B-1
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
I
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46499704
A22Z-3443B-10
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
OFF-ON
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46499713
A22Z-3443B-5
都度納期確認
彫刻板
長方形
黒字に白文字
ON
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46499722
A22Z-3443B-7
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
UP
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499731
A22Z-3443B-8
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
DOWN
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499747
A22Z-3443B-9
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
POWER ON
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46499756
A22Z-3443B-J1
都度納期確認
彫刻板
長方形
黒字に白文字
自動
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499765
A22Z-3443B-J10
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
下降
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499774
A22Z-3443B-J11
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
切-入
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499783
A22Z-3443B-J12
都度納期確認
彫刻板
長方形
黒字に白文字
手動-自動
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499792
A22Z-3443B-J13
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
逆転-正転
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46499801
A22Z-3443B-J14
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
閉-開
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
46499817
A22Z-3443B-J15
都度納期確認
彫刻板
長方形
黒字に白文字
手動切自動
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499826
A22Z-3443B-J2
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
手動
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46499835
A22Z-3443B-J3
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
起動
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499844
A22Z-3443B-J4
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
復帰
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499853
A22Z-3443B-J5
都度納期確認
彫刻板
長方形
黒字に白文字
入
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499862
A22Z-3443B-J6
都度納期確認
彫刻板
長方形
黒字に白文字
切
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499871
A22Z-3443B-J7
都度納期確認
彫刻板
長方形
黒字に白文字
電源
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499887
A22Z-3443B-J8
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
運転
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499896
A22Z-3443B-J9
-
彫刻板
長方形
黒字に白文字
上昇
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
95日以内出荷
返品不可
46499905
A22Z-3443R-2
都度納期確認
彫刻板
長方形
赤字に白文字
○
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46499914
A22Z-3443R-J1
-
彫刻板
長方形
赤字に黒文字
非常停止
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
120日以内出荷
返品不可
46499923
A22Z-3443R-J4
-
彫刻板
長方形
赤字に白文字
停止
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください