曜日別特売

極超小型プッシュスイッチ スイッチ形式 A9PS

極超小型プッシュスイッチ スイッチ形式 A9PS - omron(オムロン)極超小型プッシュスイッチ スイッチ形式 A9PS - omron(オムロン)
使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46502845A9PS16-0011-64-3340-68
オープン
739
813(税込)
30日以内出荷
返品不可
46502854A9PS16-0012-64-3340-69
オープン
699
769(税込)
31日以内出荷
返品不可
46502863A9PS16-0013-64-3340-70
オープン
699
769(税込)
31日以内出荷
返品不可
46502872A9PS26-0011-64-3340-71
オープン
699
769(税込)
30日以内出荷
返品不可
46502881A9PS26-0012都度納期確認64-3340-72
オープン
799
879(税込)
31日以内出荷
返品不可
46502897A9PS26-0013都度納期確認64-3340-73
オープン
799
879(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする