反射板

反射板 - omron(オムロン)反射板 - omron(オムロン)反射板 - omron(オムロン)反射板 - omron(オムロン)反射板 - omron(オムロン)反射板 - omron(オムロン)反射板 - omron(オムロン)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
寸法(mm)
品名
保護構造
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49206755E39-R42-----
オープン
339
373(税込)
当日出荷
66469235E39-R83500(定格値)100×100×9標準反射板--
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46506765E39-R5-59.9×40.9×11.6光軸確認板--
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46506774E39-RS1-CA-35×10×0.5テープ型反射板IEC規格 IP67-25~55
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
46506783E39-RS2-CA-40×35×0.5テープ型反射板IEC規格 IP67-25~55
オープン
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
46506792E39-RS3-CA-80×70×0.5テープ型反射板IEC規格 IP67-25~55
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
47908307E39R7-----
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする