omron(オムロン)
スライドキーユニット D4NS-SK
仕様
●適用ドアスイッチ形式:形D4NS
セット内容
スライドキー本体(操作キーを含む):1個/取付補助金具:1個/受金具:1個
質量(kg)
0.422
タイプ
1コンジット
種類
スライドキーユニット
機械的寿命(万回)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46513957
D4NS-SK01
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください