曜日別特売

押ボタンスイ C2U

押ボタンスイ C2U - omron(オムロン)
仕様●定格(抵抗負荷):DC30V/2A、AC125V/2A●許容操作ひん度:機械的120回/min以下、電気的60回/min以下保護構造IEC IP00耐電圧同極端子間/AC1000V、50/60Hz/1min・異極端子間:非充電金属部とアース間AC1500V、50/60Hz/1min絶縁抵抗(MΩ)同極端子間/異極端子間100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)非充電金属部とアース間接触抵抗(mΩ)2000以下(リード線端末部において)許容操作速度1~1000mm/s耐久性機械的50万回以上(60回/min)/電気的20万回以上(30回/min)アズワン品番64-3344-18衝撃(誤動作)(m/s2)最大300振動(誤動作)周波数10~55Hz/複振幅1.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46549273C2Uスイッチ
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする