近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) - omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) - omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) - omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) - omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) - omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) - omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) - omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) - omron(オムロン)
内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
電源電圧(V)
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
検出面
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08586243E2S-W13 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--上面1.6±15%
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08586252E2S-Q13 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--前面1.6±15%
2,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
46549711E2S-Q13B-1M都度納期確認-DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--前面1.6±15%
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
39047592E2S-Q14 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--前面1.6±15%
2,650
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549727E2S-Q15-1M都度納期確認-DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--前面1.6±15%
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
46549736E2S-Q15B-1M都度納期確認-DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--前面1.6±15%
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
39047696E2S-W13B 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--上面1.6±15%
2,650
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
46549745E2S-Q16-1M都度納期確認-DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--前面1.6±15%
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
39047705E2S-W14 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--上面1.6±15%
2,650
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047714E2S-W15 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--上面1.6±15%
2,650
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549763E2S-Q25B-1M都度納期確認-DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--前面2.5±15%
2,650
2,598
2,858(税込)
69日以内出荷
返品不可
39047723E2S-W16 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--上面1.6±15%
2,650
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047775E2S-W24 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--上面2.5±15%
2,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39047766E2S-W23B 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--上面2.5±15%
2,650
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46549797E2S-W15B-1M都度納期確認-DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1誘導型-上面1.6±15%
2,650
2,598
2,858(税込)
69日以内出荷
返品不可
08586261E2S-W23 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--上面2.5±15%
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08586277E2S-Q23 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--前面2.5±15%
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39047626E2S-Q23B 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--前面2.5±15%
2,650
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549815E2S-W22-M1TGJ-0.3M都度納期確認-DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形0.3--上面2.5±15%
3,800
3,500
3,850(税込)
121日以内出荷
返品不可
39047635E2S-Q24 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--前面2.5±15%
2,650
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
46549824E2S-W25B-1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1誘導型-上面2.5±15%
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047784E2S-W25 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--上面2.5±15%
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39047644E2S-Q25 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--前面2.5±15%
2,650
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047653E2S-Q26 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--前面2.5±15%
2,650
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047793E2S-W26 1M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下-角形1--上面2.5±15%
2,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
01491604E2S-W23-R 1M-角型、非シールドタイプ---角形1----
オープン
取扱い終了
返品不可
01491613E2S-W21 5M-角型、非シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下非シールド角形5-磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)上面2.5±15%
オープン
取扱い終了
返品不可
01491622E2S-W22B 1M-角型、非シールドタイプ、異周波タイプ---角形1----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする