omron(オムロン)
非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD
接続方式
コード引き出しタイプ
使用周囲温度(℃)
動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
内容量
1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
種類
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
検出距離(mm)
出力形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46556867
E2CY-C2AF-5M
都度納期確認
アンプ分離型
円
シールド
円柱形
0~2
-
¥
26,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46556876
E2CY-SD11-2M
-
-
-
-
-
-
NPN オープンコレクタ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46556851
E2CY-C2AF-3M
都度納期確認
アンプ分離型
円
シールド
円柱形
0~2
-
¥
24,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください