仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下質量(g)約14タイプセンサ断線検出機能あり消費電力(W)1以下電源電圧(V)DC12~24機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)DC10~30出力形式NPN接続:可、PNP接続:否耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)内容量1個