エアパーティクルセンサ ZN-PD

エアパーティクルセンサ ZN-PD - omron(オムロン)
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
材質
種類
長さ(m)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46565967ZN-PD03-ABSセンサヘッド0.5取扱説明書、吸引チューブ
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46566177ZN-PDA11-2M-ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネートアンプユニット2取扱説明書
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46566186ZN-PDA12-2M-ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネートアンプユニット2取扱説明書
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46566195ZN-SFW11-ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネートクリーンモニタリングシステム-取扱説明書、クランプ(2個)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46566204ZN-SFW12-2M都度納期確認ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネートクリーンモニタリングシステム2取扱説明書、クランプ(2個)
オープン
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする