エアパーティクルセンサ ZN-PD-S

エアパーティクルセンサ ZN-PD-S - omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PD-S - omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PD-S - omron(オムロン)
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
保護構造
電源
耐電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46566021ZN-PD03-SABS微粒子計測タイプIP20ACアダプタAC1000V、50/60Hz 1min
オープン
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46566037ZN-PD03-SAABS微粒子計測タイプIP20DCケーブルAC1000V、50/60Hz 1min
オープン
569,800
626,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46566125ZN-PD50-SABS粗粒子計測タイプIP20ACアダプタAC1000V、50/60Hz 1min
オープン
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46566134ZN-PD50-SAABS粗粒子計測タイプIP20DCケーブルAC1000V、50/60Hz 1min
オープン
569,800
626,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66541764ZN-PD03F-S-微粒子計測タイプ-ACアダプタ-
オープン
取扱い終了
46565976ZN-PD03C-S-微粒子計測タイプ-ACアダプタ-
オープン
取扱い終了
返品不可
66541773ZN-PD03F-SA-微粒子計測タイプ-DCケーブル-
オープン
取扱い終了
46565985ZN-PD03C-SA-微粒子計測タイプ-DCケーブル-
オープン
取扱い終了
返品不可
46566073ZN-PD50C-S-粗粒子計測タイプ-ACアダプタ-
オープン
取扱い終了
返品不可
46566082ZN-PD50C-SA-粗粒子計測タイプ-DCケーブル-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする