高精度温湿度ロガー ロガー部

高精度温湿度ロガー ロガー部 - omron(オムロン)高精度温湿度ロガー ロガー部 - omron(オムロン)
仕様●接続可能センサ:温湿度センサヘッド●計測間隔:10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h●演算機能:瞬時値、最大値、最小値、平均値●記憶装置(内部):内部メモリ 約8500データ質量(g)約500使用温度範囲(℃)0~60(ACアダプタ0~40)電源DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本表示液晶7セグ5桁×2行外部出力アラーム出力(アラームホールド設定可能)電池寿命約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分)動作モード通常モード、スリープモード記録モードコンティニュー、リング外部記憶装置SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製)使用周囲湿度(%RH)20~85内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46566335ZN-THX11-S-ロガー部
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
46566344ZN-THX11-SA都度納期確認ロガー部
31,000
30,980
34,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする