omron(オムロン)
スマート計測監視機器用変流器(CT)
仕様
●保護素子:7.5V クランプ素子●定格電流:5A/50A(定格一次側電流)、1.67mA/16.7mA(定格二次側電流)
種類
盤内固定型(貫通タイプ)
耐電圧
AC2000V 1分(出力端子-ケース間)
周波数
10Hz~5kHz
絶縁抵抗(MΩ)
出力端子-ケース間:50以上(DC500Vメガ)
定格一次電流(A)
5/50
巻線
3000ターン(二次巻線)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46566974
KM20-CTB-5A/50A
都度納期確認
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください