曜日別特売

電力量ステーション ステーション部

電力量ステーション ステーション部 - omron(オムロン)電力量ステーション ステーション部 - omron(オムロン)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
電源
適合
表示
インターフェース
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46567017ZN-KMX21-ACアダプタ形KM50-C/E、形KM100、形KM20-B40-FLK、形KM-N1-FLK、形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLK液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示LANポート
オープン79,980
69,980
アウトレット
76,978(税込)
当日出荷
残り2点です
46567026ZN-KMX21-A都度納期確認DCケーブル形KM50-C/E、形KM100、形KM20-B40-FLK、形KM-N1-FLK、形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLK液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示LANポート
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする