omron(オムロン)
AC軸流ファン R87T(耐水型)
(2件のレビュー)
厚さ(mm)
38
最大風量(m
3
/min)
2.7/3.2(50/60Hz)
音圧レベル(dB)
42/46(50/60Hz)
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
75/80(50/60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2550/2900(50/60Hz)
特性
耐水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
形式
形状
入力電圧(V)
端子
定格電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39092085
R87T-A1A15H-WR
ACファン
金属羽根シリーズ
角形
AC100
引出端子:リード線タイプ
0.350/0.280
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
39092121
R87T-A4A15H-WR
ACファン
金属羽根シリーズ
角形
AC200
引出端子:リード線タイプ
0.170/0.135
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
46584614
R87T-A3A15H-WR
ACファン
-
角形
AC115
-
-
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
46584666
R87T-A6A15H-WR
ACファン
-
角形
AC230
-
-
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください