仕様オンパネオンチョウ●使用可能な パソコン:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11●USB I/F規格:USB Specification 2.0準拠●DTE速度:38400bps質量(g)約120電源バスパワー(USBホストコントローラから供給)適合規格CEマーキング電源電圧(V)DC5消費電流(A)0.45使用周囲温度(℃)使用時:0~55、保存時:-20~60(ただし、氷結・結露しないこと)コネクタ仕様パソコン側:USB(タイプAプラグ) 温度調節器側:専用シリアルコネクタ使用周囲湿度(%RH)使用時:相対湿度10~80(ただし、結露しないこと)対応ソフトウェアCX-Thermo Ver.4.4以上内容量1個