曜日別特売

サポートソフトウェア ThermoTools(Ver.1.0) ESTT

サポートソフトウェア  ThermoTools(Ver.1.0) ESTT - omron(オムロン)
仕様オンパネオンチョウ●使用可能な パソコン:CPU(Pentium 133MHz以上)/OS(Windows 2000)/メモリ(64MB以上)/ハードディスク(650MB以上の空きスペース)/CD-ROM(CD-ROMドライブ 1台)/通信ポート(RS-232Cポート COM1~COM4(他社製通信変換機を使用するとUSBポートが使用できます)/モニタ(SVGA(800×600) 推奨:XGA(1024×768)、ハイカラー(16ビット)以上)対応機種温度調節器(形E5□R、 形E5□K、 形E5ZN、 形E5ZEシリーズ(通信機能付き機種))/デジタルパネルメータ(形K3N□、 形K3GNシリーズ(通信機能付き機種))機能パラメータの作成、 変更、 保存/パラメータ送信、 受信。 運転中のパラメータ変更、 データログビューア機能、 簡易データロギング機能。内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46601825ESTT-YB177-MV1S都度納期確認
42,000
8,598
9,458(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする